Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage à l'aide d'accessoires.
PanelSeT - jeu de 2 support collecteur de masse - H38mmxL90mmxP39mm - acier galvanisé - montage sur rail DIN, barre de mise à la terre - avec éléments de fixation, 2 cosses
Le HYA036H est une adaptateur de rail DIN pour disjoncteur modulaire de Hager de profondeur de 30mm et de largeur de 6 modules. Il permet d'installer des appareils modulaires sur le même rail DIN que des appareils boitiers moulés.
Rail DIN XL³HP 630 largeur 24 modules ajustable sur 2 positions pour l'installation d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais