Vous avez recherché "rail din asymetrique" (25 produits)


D'autres produits intéressants : rail din asymetrique g

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bizline 200225 Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage à l'aide d'accessoires.
Crouzet 88827155 Relais temporisé Chronos 2 MLR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MLR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17,5 mm
Crouzet 88827054 Relais temporisé Chronos 2 MSL2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MSL2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction L-Li: Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17.5 mm
Legrand 036466 Adaptateur pour montage sur rail asym d'un appareil à fixation pour rail sym
LEGRAND
Adaptateur pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique - largeur 17mm - rehausse l'appareil de 6mm
nVent Eriflex 558010 Rail DIN, profil asymétrique, longueur 3 m
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, asymétrique perforé DRG3M.
nVent Eriflex 558000 Rail DIN, profil asymétrique, longueur 2 m
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, asymétrique perforé DRG2M.
Legrand 037402 Rail DIN asymétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN asymétrique EN 60715 - équipement pour coffrets et armoires (Atlantic, Marina) - à couper
Schneider Electric NSYADR200D PanelSeT - rail DIN asymétrique - perforé - 32x15mm - L2000mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - rail DIN asymétrique - perforé - 32x15mm - L2000mm - épaisseur : 1,5mm - acier galvanisé - perforé - réglage continu, pas : 25 mm
nVent Eriflex 558050 Rail DIN, profil asymétrique perforé, longueur 2 m
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, profil asymétrique perforé PDRG-2M.
nVent Eriflex 558060 Rail DIN, profil asymétrique perforé, longueur 3 m
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, profil asymétrique perforé PDRG-3M.
Legrand 036632 Module de 10 diodes anode commune Osmoz fixation sur rail symétrique/asymétrique
LEGRAND
Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique - raccordement câble souple 2,5mm² - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Legrand 036631 Module test lampes 10 sorties - Osmoz - fixation rail symétrique/asymétrique
LEGRAND
Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique - raccordement câble souple 2,5mm² - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Legrand 036630 Module 10 diodes cathode commune - Osmoz fixation rail symétrique/asymétrique
LEGRAND
Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique - raccordement câble souple 2,5mm² - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Legrand 004811 Support universel pour monter tous borniers sur rail symétrique ou asymétrique
LEGRAND
Support universel pour monter tous les borniers de répartition sur rail symétrique ou asymétrique
Legrand 036629 Module test lampes centralisation défaut - 10 sorties -fixation rail sym ou asym
LEGRAND
Module de test lampes avec centralisation défaut 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique - raccordement câble souple 2,5mm² - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Mci Coupatan 040439 MRT8-S2/W : clignoteur asymétrique modulaire à double tempo 12..240Vca/cc
MCI COUPATAN
MRT8-S2/W : minuterie électronique modulaire à double temporisation, fonction clignoteur asymétrique. Alim 12..240Vca/cc. Contact 2NO/NF 16A/250V. Boîtier modulaire largeur 1 module.
Mci Coupatan 040438 MRT8-S1/W : clignoteur asymétrique modulaire à double tempo 12..240Vca/cc
MCI COUPATAN
MRT8-S1/W : minuterie électronique modulaire à double temporisation, fonction clignoteur asymétrique. Alim 12..240Vca/cc. Contact 1NO/NF 16A/250V. Boîtier modulaire largeur 1 module.
nVent Eriflex 558080 Écrou de collier DRGN pour rail DIN symétrique, M4, M6
NVENT ERIFLEX
Écrou de collier DRGN pour rail DIN asymétrique - Conçu pour être installé sur des profils DIN asymétriques. Comporte des trous filetés pour fixer l'équipement sur le profil DIN.
Écrou de collier DRGN pour rail DIN symétrique, M3, M5
NVENT ERIFLEX
Écrou de collier DRGN pour rail DIN asymétrique - Conçu pour être installé sur des profils DIN asymétriques. Comporte des trous filetés pour fixer l'équipement sur le profil DIN.
Crouzet BL2R08MV1 Relais temporisé à double sortie Syr-Line BL2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BL2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Fonction L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17.5 mm
Carlo Gavazzi DCB51CM24 Tempo clignoteur asymétrique ON/OFF - 1RT 5A - 24Vcc/24..240Vca
CARLO GAVAZZI
Relais temporisé clignoteur asymétrique avec démarrage ON ou OFF - Fonction 1 fois. Une impulsion - Double temporisation travail - 1RT 5A - Alimentation: 24Vcc/24..240Vca - Format 17,5mm rail DIN
Relais temporisé puissance élevée Syr-Line BL1R 12-240VAC/DC 1 C/O 16A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à puissance élevée Syr-Line BL1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 16 A, 0.1 s - 10 jours, Fonction L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17.5 mm