Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Renfort parasismique latéral pour tuyau simple, élimine les déplacements entre la structure et le tuyau de service pendant l'installation. Installation avec tuyau de renfort 1-1-1/4 sur tuyau de service 150 mm (6).
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide - Issue de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d'incendie Pentair, le système de fixation latéral renforcé à fixation rapide est conçu pour simplifi
Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze - Rigidifie le trapèze pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze.
Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze - Rigidifie le trapèze pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze.
Renfort parasismique utilisé pour le renforcement latéral et longitudinal de tuyaux simples. Installation facile avec tuyaux de renfort 1-2'. Pour tuyau de 65 mm (2-1/2'). Tête de boulon amovible pour inspection facile.
Renfort parasismique utilisé pour le renforcement latéral et longitudinal de tuyaux simples. Installation facile avec tuyaux de renfort 1-2'. Pour tuyau de 150 mm (6'). Tête de boulon amovible pour une inspection facile.
Renfort parasismique utilisé pour le renforcement latéral et longitudinal de tuyaux simples. Installation facile avec tuyaux de renfort 1-2'. Pour tuyau de 200 mm (8'). Tête de boulon amovible pour une inspection facile.
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide - Issue de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d'incendie Pentair, le système de fixation latéral renforcé à fixation rapide est conçu pour simplifi
Fixation pour poutre en I - Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques. Conforme aux exigences NFPA-13 relatives au contreventement parasismique.
Renfort parasismique latéral pour tuyau simple, élimine les déplacements entre la structure et le tuyau de service pendant l'installation. Installation avec tuyau de renfort 1-1-1/4 sur tuyau de service 100 mm (4).