Vous avez recherché "tube irl 20 gris" (48 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric IMT50620 Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=20mm/3m - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - D= interne : 16.9 externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Schneider Electric IMT50520 Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=20mm/2m - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - D= interne : 16.9 externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 2 pour un tube, 34 pour un lot
OBO Bettermann 2153912 Tube Quick-Pipe M20 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube Quick-Pipe M20 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035 Chlorure de polyvinyle, PVC / gris clair / RAL 7035
OBO Bettermann 2154528 Kit Quick-Pipe Tube Quick-Pipe+collier Quick 2954 M20 LGR/M20/PVC
OBO BETTERMANN FRANCE
Kit Quick-Pipe Tube Quick-Pipe+collier Quick 2954 M20 LGR/M20/PVC Chlorure de polyvinyle, PVC / gris clair / RAL 7035
Iboco B20086 Flexible pour Hk tubitech diamètre 20 gris
IBOCO
Flexible pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris RAL7035
Iboco B20676 Té de dérivation pour Hk tubitech diamètre 20 gris
IBOCO
Té de dérivation pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris RAL7035
Schneider Electric ENN41320 Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=20 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 74mm² - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 100 pièces
Schneider Electric ENN42320 Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=20 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - gris RAL 7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - 74mm² - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 50 pièces
Bizline 710231 Manchon de raccordement D= 20 mm pour tubes et gaines (x 50)
BIZLINE
Manchon de raccordement D= 20 mm en polypropylène (x 50). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
Schneider Electric IMT53320 Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=20 mm - Gris - IP40
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - coude pour tube GT 3321 - PVC - diamètre externe : D=20mm, interne D=16,9mm - gris (RAL 7035)- IP40 - section nominale : 224 mm²
Bizline 710234 Manchon de raccordement D= 32 mm pour tubes et gaines (x 20)
BIZLINE
Manchon de raccordement D= 32 mm en polypropylène (x 20). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
Schneider Electric ENN44320 Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=20 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - té pour tube 3321 - gris (RAL7035) - D=20 mm - IP40 - résistance à l'écrasement : 750 N/m - section nominale : 74 mm² - diamètre intérieur : 16,8mm - diamètre extérieur : 20mm
Legrand 07561 Lyre à clipsage D=20mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 20mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Bizline 710291 Attache perforée renforcée 1 patte D= 20 mm en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Attache perforée renforcée 1 patte D= 20 mm acier zingué (x 100) pour la fixation de câble électrique, gaines PVC, tubes cuivre et IRL. Fixation par l'intermédiaire d'une vis (nécessite un perçage).
Bizline 710241 Collier cheville CLIPÉO D= 20 mm PA 6 gris (x 100)
BIZLINE
Collier cheville CLIPÉO D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de tubes IRL et gaines multicouches. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Courant 16041508 IRL tulipé gris 20/3 - Tube IRL pour la protection des installations électriques
COURANT
IRL tulipé gris 20/3 - Tube IRL pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent ou encastré à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Courant 16041506 IRL tulipé gris 20/2 - Tube IRL pour la protection des installations électriques
COURANT
IRL tulipé gris 20/2 - Tube IRL pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent ou encastré à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France