Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
L'accessoire extension pour pieds witty one est une extension se fixant sur la partie supérieure des pieds dans le cadre d'installation de signalisation.
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x (borne de recharge witty start XEV1Kxx et share XEV1Rxx) et XVA13x (borne de racharge witty one XVR1xx)
Carte TIC (Télé-Information-Client) radio pour borne witty one et plus, permet la liaison radio entre le compteur Linky via l'émetteur TRPS120 et la borne pour la gestion dynamique de la puissance et la gestion des tarifs.
La carte de com. XVA245 permet à la borne de recharge witty one d'évoluer, connexion OCPP aux opératuers pour la recharge des véhicules profesionnels à domicile, gestion dyn. et optim. solaire basic via compteur XVA6xx (si TIC non dispo)
Le compteur monophasé fournit à la bornes de recharge les données énergétiques importées et exportées, elle peut alors réguler sa puissance afin de ne pas dépasser la limite de l'abonnement et optimiser l'autoconsommation photovoltaïque.
Le couvercle XVS130 blanc traffic RAL9016 de Hager, conçu pour borne de recharge witty one XVR1xx est un accessoire offrant une apparence soignée à votre borne. Simple à installer, Il permet de compléter l'installation avec élégance.
Le compteur triphasé fournit à la bornes de recharge les données énergétiques importées et exportées, elle peut alors réguler sa puissance afin de ne pas dépasser la limite de l'abonnement et optimiser l'autoconsommation photovoltaïque.
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. avec ajout de carte TIC (opti. solaire basic en TIC standard), carte de com. XVA245 et compteurs XVA6xx, RFID. App bluetooth pour paramétrage et utilisation simplifiés.
witty one borne de recharge flotte entreprise pour la recharge du salarié à domicile, IP55 1x11kW 3Ph 400V avec prise T2S, carte TIC Filaire, accés par RFID, application bluetooth, carte de communication OCPPcc@h, compteur MID
Le dongle wifi 4G XVA280 permet aux bornes de recharge witty one et witty plus d'avoir une connexion 4G. Il s'installe directement à l'intérieur de la borne de recharge, l'ajout d'une carte SIM est nécessaire pour obtenir la connexion 4G
Carte TIC plug'n'play (Télé-Information-Client) pour bornes de recharge witty one et plus, permet la liaison filaire entre un compteur électronique et la borne witty pour la gestion dynamique de la puissance de recharge et des tarifs.
Le kit accessoires XVS000 est composé des vis et chevilles de fixation, 1 badge RFID, vis de la borne, joints de finition, colliers plastiques, il correspond au kit d'origine présent dans les bornes de recharge witty one XVR1xx
La carte interface pour borne de recharge witty one XVR1xx assure la liaison entre le couvercle d'étanchéité XVS110 et la borne de recharge. elle est dotée d'un port USB et du connecteur du servomoteur.
Le support de fixation permet le remplacement de la pièce d'origine de la borne de recharge witty one XVR1xx. Il est compatible avec le montage mural ou sur pied
La prise M3 T2S (à obturateurs) remplace la pièce d'origine des bornes de recharge witty one XVR1xx, plus XVL122xx et pro XVL122SLM. Mono et tri elle s'adapte à toute la gamme et inclue le servomoteur de verrouillage. Montage plug'n'play
Le couvercle interne d'étanchéité XVS110 permet le remplacement de la pièce d'origine de la borne de recharge witty one XVR1xx. Il est composé du couvercle interne de la borne incluant la carte IHM ( voyants et lecteur de badge RFID)
La carte interface pour bornes de recharge witty plus et pro XVL122xx assure la liaison couvercle XVS110 / borne de recharge. Equipée d'un port USB, du connecteur servomoteur et de la partie connectivité (Eth, Wifi, 2XRJ45...)
Le kit accessoires XVS002 est composé des vis et chevilles de fixation, 1 tag RFID, vis de la borne, joints de finition, colliers plastiques, il correspond au kit d'origine présent dans les bornes de recharge witty plus et pro XVL122xx