Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
K2 pince ampèremétrique AC-DC pour mesurer le mA. Enserrage 3,9mm. Intensité nominale 300mA AC/450mA DC. Signal de sortie: tension DC et AC. Rapport sortie/entrée: 10 mV/A, 1 mV/A. Sortie par fiches mâles D4mm isolées espacées de 19 mm.
•Intensité nominale : 300 mA AC / 450 mA DC
•Ø d'enserrage : Ø3.9 mm
•Signal de sortie : tension continue et alternative
•Rapport sortie/entrée : 10 mV/mA
•Sortie par fiches mâles Ø4mm isolées espacées de 19 mm
•Idéal pour le contrôle des boucles de process 4-20 mA
Serie k
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
type de courant