Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur auxiliaire D - 3F+2O - 10A < = 60°C - AC-14 AC-15 DC-13 - bobine 230VCA 50/60Hz - 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau 0,8 à 1,1 Uc opérationnel 50 Hz 0,85..1,1 Uc opérationnel 60Hz - bornes vis-étrier
Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (3NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13 Il fournit un circuit de commande 230V CA 50/60Hz, une connexion par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante de -40 / + 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys ca
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
type de raccordement du circuit auxiliaire
Courant de commutation
Avec affichage LED
type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
commande manuelle
courant de fonctionnement nominal, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
interface
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme