Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tableau d'alarme incendie de type 4 - alimentation secteur - 1 boucle
Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur et 1 boucle pour déclencheurs manuels - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm - Alimentation : 230V - 50Hz/60Hz secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040755 (fournies) assurant une autonomie de 72h en veille et 5 minutes d'alarme
Equipement :
- une boucle pour déclencheurs manuels- un avertisseur sonore- un contact auxiliaire NO/NF - 24V/48V= 30VA permettant le renvoi d'une alarme à distance ou l'ajout de BAAS Sa ou de BAAL Sa- une sortie diffuseurs d'évacuation permettant l'alimentation de dispositifs sonores et/ou lumineux réf 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 dans une limite d'une consommation de 250mA- deux batteries NiMh 8,4V 200mAh - une sortie 12Vcc de 250mA
Signalisation :
- présence de tension (voyant vert)- état de feu (voyant rouge)- défaut batterie (voyant jaune fixe)
Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de codes uniques
appeleur automatique intégré
nombre de groupes de signalisation
nombre de sorties pour générateur de signal optique
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
interface externe
alimentation de secours intégrée
liaison radio
avec alimentation électrique
adressable
Convient pour un usage domotique
consommation d'électricité
autonomie
tension de fonctionnement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane