La gamme flexichoc vous propose des gaines de type icta 3522 , une gaine ayant une résistance aux chocs élevée IK10. flexichoc s’installe en souterrain, en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments de logement.
Flexichoc est une gaine noire à bandes grises avec une double peau lubrifiée. Livrée avec un manchon ignifugé, flexichoc est préconisée par Enedis pour diverses applications.
flexichoc répond à différents besoins :
Disponible du diamètre 40 au 160 et en longueur de 25 ou 50 mètres, flexichoc est une gaine indispensable dans les installations exigeant un indice de résistance aux chocs élevé (IK 10). Fabriqué en France,flexichoc est un conduit non propagateur de la flamme avec un fil tire-aiguille en polyamide et un manchon ignifugé répondant aux mêmes exigences. Le choix flexichoc vous assure un produit de qualité, simple et pratique d’utilisation grâce à sa double peau et ses caractéristiques mécaniques.


COURANT est une PME familiale française spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l’électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.
Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L’humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.