La gamme tiib & tinb vous propose des gaines de type icta 3422 pour la protection des câbles ayant meilleure tenue aux UV par rapport à un ICTA classique. Spécialement conçue pour un montage apparent qui dure dans le temps.
Tiib & tinb est disponible en couleur noire ou ivoire afin de s’adapter au mieux à l’environnement de pose. Il existe également une version fendue pour une installation facilitée sur des ouvrages existants.

Enedis préconise le tiib & tinb pour la pose en aérosouterrain, la protection du câble contre les UV, les parties supérieures à 2 mètres de haut ainsi que pour les alimentations en façade de maison. Le tiib & tinb possède un numéro de codet (marché Enedis).
tiib & tinb a subi des essais de vieillissement selon la norme C 20-540 prouvant sa durabilité ainsi qu’un test au bruleur prouvant sa non propagation de la flamme.
Disponible du diamètre 16 au 63 en version classique ou fendue, tiib & tinb est une gaine indispensable dans diverses installations apparentes :


COURANT est une PME familiale française spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l’électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.
Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L’humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.