Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here
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
  1. Accueil
  2. Cnd : conduits pour climatisation et pompe à chaleur - Iboco

Cnd, conduits pour climatisation et pompe à chaleur

Les conduits Cnd sont conçus pour répondre parfaitement à tous les besoins de :
  • cheminements intérieur et extérieur spécifiques
  • cheminement des fluides
  • cheminement du condensat

Découvrez Cnd une gamme complète :

  • De longueurs et composants
  • A installer à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Pour vos climatisations et pompes à chaleur
Conduits Cnd

Conduits Cnd

Découvrir
Composants Cnd

Composants Cnd

Découvrir
Sortie murale Cnd

Sortie murale Cnd

Découvrir
Une offre esthétique et complète

Notre offre comprend tous les composants nécessaires à la réalisation d’une installation complète et sécurisée : angles intérieurs, extérieurs et plats, joints de couvercle, tés de dérivation, embouts, sorties murales, réducteurs et passages de mur.
La forme galbée des conduits et les arrêtes arrondies des composants confèrent au conduit Cnd un aspect design et soigné. Equipez ainsi tous vos espaces en pompe à chaleur ou climatisation en harmonie avec leur environnement.
Les + : une installation complète avec une finition soignée et une sécurité renforcée.

Un produit flexible et pratique à installer

Le socle asymétrique facilite la pose des liaisons et notre système d’accroche rapide (couvercle, composants et liaisons) garantit une rapidité de mise en œuvre.
La fixation de colliers nylon sur le fond se fait sans accessoire et permet de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).
Notre sortie murale respecte les rayons de courbure des liaisons de fluides et se fixe par clipsage sur la goulotte.
Les + : Rapidité et facilité de mise en œuvre, gain de temps à la pose et sécurité renforcée.

Une matière performante

La matière de nos conduits et composants est résistante aux UV pour une installation parfaite en intérieur comme en extérieur.
Le couvercle de nos longueurs est livré filmé pour toujours plus de protection.
Les + : une matière performante et une finition soignée.
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
0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 critizr logo