Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Grille de dérivation IP30 IK07 5P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A avec entrées défonçables pour tubes D=9mm et D=21mm - 4 connexions par pôle - équipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées
Plots et grilles de dérivation
Grilles de dérivation IP 30 - IK 07- Pour câbles cuivre- 4 connexions par pôle- Etriers réversibles pour serrage à zéro (sauf réf. 0 330 24 et 0 330 25)- Equipées de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées et recevant un capot tôle- Entrées défonçables pour tubes Ø9 et 21 mm- Vis de capot plombables- Gris RAL 7035 - 5 P - Section du câble : 25 mm²- Intensité nominale : 101 A
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à la classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
technique de raccordement
Matériau
Qualité du matériau
capacité des bornes
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane