Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de pose
Gros filet de vissage permettant une bonne évacuation
des poussières et une tenue optimale
Découpe précise grâce à la pointe en trident
Profondeur de vis réglable
Installation à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse
Idéale tout type de plaque de plâtre
Description produit: Cheville zamak autoforeuse pour plaque de plâtre
Applications: Goulottes
Boitiers de dérivation
Interrupteurs
Blocs alarme incendie
Blocs secours
Eclairage
Diamètre cheville: 14 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 12 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 10 mm
Longueur cheville (mm): 31 mm
Longueur minimale du filetage cheville: 35 mm
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Longueur
Multiple de vente