Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche symétrique - Rouleau réglable - têtière inox réversible - à émission - 12V AC/DC - Consommation: 540 mA en AC - 630 mA en DC
Borniers de raccordement.
Têtière montée.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Têtière + gâche symétrique émission 1 temps 12 V AC/DC
Dimensions gâche (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm.
Dimensions têtière (L x l x P): 250 x 25 x 3 mm.
Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).
Alimentation: 12 ou 24 V (selon modèle).
Consommation 'émission' AC/DC: 12 V AC = 540 mA; 12 V DC = 630 mA; 24 V AC = 315 mA; 24 V DC = 375 mA.
Consommation 'rupture': 12 V DC = 200 mA; 24 V DC = 100 mA.
Borniers de raccordement.
Têtière montée.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Rouleau réglable.
1 temps ou 2 temps.
Emission ou rupture.
Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).
Tension
Intensité
Multiple de vente