Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HEL 4897 TZAK-Manchon de jonction à 2 vis autocassantes pour câbles BT aluminium et/ou cuivre de sections égales ou inégales de 4 à 35mm²
Ces manchons ont une paroi étanche au centre du manchon et une application basse tension (1 kV).
Ils permettent de faire la jonction de câbles industriels BT à âme cuivre et/ou aluminium, en ambiance sèche ou protégée contre l’humidité.
Ils présentent de nombreux avantages : Ils sont tout d’abord multi sections, ce qui réduit le nombre de références à stocker, les sections vont de 4 à 35 mm2.
Il n’y a pas d'outil de sertissage, le respect du couple de serrage est obtenu après rupture de la vis auto cassante à l’aide d’une clef hexagonale
Hellstern
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec isolation
avec trou de soudure
section nominale aluminium, SE
section nominale aluminium, SM
section nominale aluminium, RE
section nominale aluminium, RM
section nominale cuivre, SM
section nominale cuivre, RE
section nominale cuivre, RM
Classe de protection (IP)
série de tensions
arrêt d'huile/barre centrale
nombre de vis
Traitement de surface
Multiple de vente
Gamme