Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte pavillonnaire cloisons sèches batibox grande capacité 200x200x85mm constituée de 4 faces - peut être utilisée en faux plafond et plancher technique - fixation par vis, pointe ou agrafe - spécialement adapté pour les chantiers BBC
Boîte pavillonnaire Ecobatibox grande capacité - Utilisation également en faux plafond et plancher technique- Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage) - Dimensions : 200x200x85mm
Constituée de 4 faces :
- 2 faces avec : 7xØ16mm, 5xØ20mm et 1xØ25mm- 2 faces avec : 6xØ16mm, 3xØ20mm, 1xØ25mm et 1xØ32mm
Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox- Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour
Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Autoextinguibilité 850° en 5 secondes
Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles :
- 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
application spéciale
avec cloison
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
pour diamètre du tube
Etanche
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
nombre d'entrées
Matériau
plombable
maintien de fonction
Longueur
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
garnissage
type de construction
forme
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane