Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince multimètre AC TRMS compacte 40/400 Aac,600 Vac/dc, en sacoche avec cordons de mesure et sonde thermocouple
Mesure du courant jusqu'à 400 A AC
Mesure de la tension AC DC jusqu'à 600 V
Mesure de la résistance jusqu'à 400 Ohms
Mesure de capacité
Mesure de la température
Test de la continuité sonore
Fournie avec sacoche, sonde de température à perle et jeu de cordons
CAT III 600 V
Garantie 2 ans
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température
Classe de protection (IP)
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
indication analogique en barres
mesure de la tension/CC
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
mesure de câble avec conducteur aller et retour
mesure de courant de fuite
mesure de puissance
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure
Affichage
type de courant