Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
G5 BASIC PDU, 32AMP, (24)C13(6)C19, 332P
PDU de base SmartZone ™ G5 - Le PDU monophasé vertical de 32 A, 230 V a (24) prises C13 et (6) C19, un cordon d'alimentation de 10 pi (3 m) avec une prise IEC 60309 2P + T 6h 32A, et mesure 58,7 "L x 2 "L x 2,1" P (1491 mm x 50,8 mm x 53,3 mm). Conforme CE. Couleur: noir
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
dimensions de montage
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
commutable
catégorie de surtension
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
Avec matériau de fixation
avec affichage LED
SNMP
Finition du raccordement électrique
Sens de montage
Raccordement électrique
nombre d'unités en hauteur (HE)
Longueur
filtre anti-parasite réseau
Longueur du câble
avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
Profondeur
Hauteur
Largeur