Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ledinaire FloodLight gen2 Mini-LED Module 1000 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extra-extensif100DEG - Couleur: Aluminium et gris - Connexion: Fils/câbles volants
Cette gamme de luminaires d'éclairage offre les normes de qualité élevées de Philips à un prix très compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, Ledinaire est la solution parfaite pour un large éventail d'applications en extérieur, des façades de bâtiments et des magasins de détail aux panneaux d'affichage, aux passages souterrains et à l'éclairage des jardins.
Ledinaire
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Variation DMX
Élément de distribution de lumière
Variation DALI
Variation avec bouton-poussoir
Variation 1-10V
Variation Zigbee
Variation 0-10V
Variation Touch and Dim
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Variation Sine Wave Reduction
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Variation RF
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Variation programmable
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Variation par coupure de début de phase
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Variation par coupure de fin de phase
Type de câblage
Variation modulation de tension secteur
Compatible IFTTT
Variation système propriétaire constructeur
Régulation constante du flux lumineux
Variation LineSwitch
Adapté à un montage par serrage
Variation par potentiomètre (intégré)
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme