Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital sans ventilo 750W équipé d'un boitier de commandes avec programmation - existe en 9 couleurs - Blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmation personnalisable Estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de confort
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes Existe avec et sans soufflerie Boîtier digital tactile simple d'utilisation Modèle avec soufflerie :
•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Plus de design
2 patères bouton amovibles 4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 500W à 2000W
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
Indicateur de consommation
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Position du collecteur
Avec ventilateur
Affichage numérique
Programmable
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique