Sticker extincteur pour 0.1 m³ dispositif automatique de prévention incendie

Main media

Le sticker extincteur est un dispositif de protection incendie qui se déclenche automatiquement, en quelques secondes, à 180 °C et libère une fumée à base de potassium qui vient étouffer tout départ de feu initial dans un volume de 0.1 m³.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre sticker extincteur, spécialement conçu pour sécuriser les installations électriques telles que les armoires, coffrets et panneaux de distribution.
Le sticker extincteur est un dispositif de protection incendie qui s'active automatiquement dès que la température à l'intérieur de l'habitacle atteint 180°C (+/-10°C).
Le sticker libère alors, en quelques secondes, une fumée de potassium qui va étouffer instantanément le feu en interrompant la réaction chimique permettant la combustion. Tant que l'espace reste clôt, il ne pourra pas y avoir de nouveau départ de feu, le composé de potassium empêchant toute combustion en absorbant les radicaux de d'hydrogène, oxygène et d'hydroxyde.
Le sticker extincteur est très pratique à utiliser grâce à sa taille compact et sa fixation adhésive, au dos du produit. On peut donc le fixer rapidement et dans des espaces réduits. Il se positionne en hauteur, soit au plafond du coffret soit sur le panneau avant ou arrière du tableau électrique en fonction de l'espace libre.
Il couvre un volume initial de 0,1m3 soit H100 x L50 x P20 cm. Cependant, il est possible de combiner plusieurs stickers pour couvrir un volume jusqu'à 0,2m3.
Le sticker extincteur a une garantie de 5 ans ce qui assure une sécurité prolongée de vos installations électriques, sans aucune maintenance durant cette période.
Sa composition n'est pas nocive pour les individus et l'environnement.
Voici ces caractéristiques : taille 9.8 x 1.8 x 1 cm et poids 26 g.
Le sticker extincteur répond à la directive 2013/29/EU et à la norme EN 16263.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

75,00 € /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Extincteur

temps de pulvérisation

5 s

avec étrier de suspension

Non

poids net

0.03 kg

type de remplissage

poudre

pression constante

Non

type de commande

automatique

convient pour classe F (graisse)

Oui

convient pour classe D (métaux)

Non

convient pour classe C (gaz)

Non

convient pour classe B (liquides)

Oui

convient pour classe de feu A (matière solide)

Oui

agent propulsif

autre

température de fonctionnement

-30...70 °C

avec manomètre

Non

matériau

autre

hauteur

980 mm

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.