Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - mécanisme seul - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible
Mureva Styl - Produit complet - Va-et-vient - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access D= 6 à 20mm - CE NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
Mureva Styl - cadre pour montage encastré - 1 poste - gris RAL 7016 fixation par vis - auto-extinguible - Utilisation intérieur/extérieur - Dim. en saillie (mm) 84 x 84 x 19 - NF - IP55 - IK08 - Vente par 1
Mureva Styl - cadre pour montage encastré - 1 poste - blanc RAL 9003 fixation par vis - auto-extinguible - Utilisation intérieur/extérieur - Dim. en saillie (mm) 84 x 84 x 19 - NF - IP55 - IK08 - Vente par 1
Mureva Styl - Double prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x147x64 mm
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - mécanisme seul - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - blanc RAL 9003 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - blanc RAL 9003 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm
Mureva Styl - Produit complet - bouton-poussoir - 10 A - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access D= 6 à 20mm - CE NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
Mureva Styl - Produit complet - Double va-et-vient - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access D= 6 à 20mm - CE NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
Mureva Styl - Triple prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x218 mm
Mureva Styl - Mécanisme seul - bouton-poussoir avec porte-étiquette - bouton-poussoir - 10 A - 250 V CA - blanc RAL 9003 - CE NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible