Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc

Mureva Styl - cadre pour montage encastré - 1 poste - blanc RAL 9003 fixation par vis - auto-extinguible - Utilisation intérieur/extérieur - Dim. en saillie (mm) 84 x 84 x 19 - NF - IP55 - IK08 - Vente par 1

 
 

Détails du produit

Ce cadre 1 poste, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl. Résistante à l'eau, elle trouve sa place partout : garages, caves, parkings, ateliers, cuisines industrielles, jardins, terrasses, etc Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR39107 est un cadre simple qui sera à associer avec une fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en encastré, de même couleur de préférence. MUR39107 est un cadre simple qui sera à associer avec une fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en encastré, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Un joint étanche à l'arrière garantit l'étanchéité et s'adapte aux différentes surfaces de murs. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché. Un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Le système de mécanisme à clipser et la fixation de la fonction par 2 vis filetées métalliques assurent une intuitivité de pose, une robustesse et une étanchéité durables dans le temps. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché. Un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.

Mureva styl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mureva styl

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Oui

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre d'unités, verticales

1

adapté à un canal d'allège

Non

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Non

adapté à une installation intégrée

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP55

adapté à une boîte de sol

Non

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

qualité du matériau

autre

type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Profondeur

28 mm

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

sans halogène

Oui

Largeur

84 mm

Hauteur

84 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.