Baie serveur informatique Efirack Baie serveur informatique Efirack (223 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Baie Clim. 42U 800x1000 3kW arr.
EFIRACK
KYDAE Baie Climatisée 42U 800x1000 avec climatisation 3000W blue e+ avec Porte avant simple vitrée, Porte arrière simple pleine, Toit plein, Jeu de 2 panneaux latéraux vissés. L'un des 2 panneaux est usiné pour recevoir la climatisation la
Baie Climatisée 24U 800x1000 avec climatisation de toit 1600W blue e+
EFIRACK
KYDAE Baie Climatisée 24U 800x1000 avec climatisation de toit 1600W blue e+ avec Porte avant simple vitrée, Porte arrière simple pleine, Toit plein avec découpe pour climatiseur, Jeu de 2 panneaux latéraux vissés et Socle 100mm de hauteur
Baie Serveur 800x1000 42U 4 montants 19' avec porte av. simple ajourée, arr. dou
EFIRACK
Baie ACCESS Serveur 800x1000 42U 4 montants 19' avec Access Porte av. simple ajourée, arr. double ajourée
Baie Clim. 24U 800x1000 3kW toit
EFIRACK
KYDAE Baie Climatisée 24U 800x1000 avec climatisation de toit 3000W avec Porte avant simple vitrée, Porte arrière simple pleine, Toit plein avec découpe pour climatiseur, Jeu de 2 panneaux latéraux vissés, Fond de baie équipé de 5 plaques
Baie Climatisée 42U 800x1000 avec climatisation latérale  Blue e+ 5,5KW
EFIRACK
KYDAE Baie Climatisée 42U 800x1000 avec climatisation 5500W blue e+ avec Porte avant simple vitrée, Porte arrière simple pleine, Toit plein, Jeu de 2 panneaux latéraux vissés. L'un des 2 panneaux est usiné pour recevoir la climatisation la
Ossature de baie Access Serveur 800x1000 42U
EFIRACK
Ossature de baie ACCESS Serveur 800x1000 42U mécano vissée, tôle en acier revêtu, 1 paire de montants 19'' avant réglables en profondeur au pas de 25 mm et 4 vérins
Ossature de baie Access 800x1000 42U
EFIRACK
Ossature de baie Access Réseau 800x1000 42U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l'avant et 4 vérins réglables
Ossature de baie Access CABLING 800x800 42U
EFIRACK
Ossature de baie ACCESS Cabling 800x800 42U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 4 supports équipement latéraux, 1 paire de montants cabling ,1 kit de p
Ossature de baie Access CABLING 800x1000 42U
EFIRACK
Ossature de baie ACCESS Cabling 800x1000 42U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 4 supports équipement latéraux, 1 paire de montants cabling ,1 kit de
Ossature de baie Access 600x600 42U
EFIRACK
Ossature de baie Access Réseau 600x600 42U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l'avant et 4 vérins réglables
Ossature de baie Access 600x800 42U
EFIRACK
Ossature de baie Access Réseau 600x800 42U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l'avant et 4 vérins réglables
Ossature de baie Access CABLING 800x800 47U
EFIRACK
Ossature de baie ACCESS Cabling 800x800 47U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 4 supports équipement latéraux, 1 paire de montants cabling ,1 kit de p
Ossature de baie Access 600x600 47U
EFIRACK
Ossature de baie Access Réseau 600x600 47U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l'avant et 4 vérins réglables
Ossature de baie Access 800x800 42U
EFIRACK
Ossature de baie Access Réseau 800x800 42U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l'avant et 4 vérins réglables
Ossature de baie Access CABLING 800X600 24U
EFIRACK
Ossature de baie ACCESS Cabling 800X600 24U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 4 supports équipement latéraux, 1 paire de montants cabling ,1 kit de p
Ossature de baie Access 800x800 47U
EFIRACK
Ossature de baie Access Réseau 800x800 47U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l'avant et 4 vérins réglables