Ossature de baie Access CABLING 800x1000 42U

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 1992.8 mm
  • Largeur 800 mm
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
ICON

Ossature de baie ACCESS Cabling 800x1000 42U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 4 supports équipement latéraux, 1 paire de montants cabling ,1 kit de

 
 

Détails du produit

Access c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec parois latérales

Non

avec porte arrière

Non

avec porte frontale

Non

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

sans

niveau de montage

avant et arrière

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

autre

Profondeur

1000 mm

Hauteur

1992.8 mm

Largeur

800 mm

Couleur

gris

capacité de charge max.

5000 kg

nombre de portes

0

Numéro RAL

7016

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

Info produit

Gamme

Access c

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.