Baie serveur informatique Baie serveur informatique (4713 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gigamedia EL4266N Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 600 x 600
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Gigamedia EL4288N Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 800 x 800
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 800 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Gigamedia EL2666N Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 26 U 600 x 600
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 26U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Gigamedia EL42810N Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 800 x 1000
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 800 x 1000 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Gigamedia EL4268N Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 600 x 800
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 600 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Gigamedia IR4288N Baie de câblage 19' INIRACK 42 U 800 x 800
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' INIRACK 42U 800 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Gigamedia IR4266N Baie de câblage 19' INIRACK 42 U 600 x 600
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' INIRACK 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Gigamedia IR2666N Baie de câblage 19' INIRACK 26 U 600 x 600
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' INIRACK 26U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Legrand 646520 Panneau passe fils Linkeo 19pouces 1 axe 1U métal avec bracelets guide câbles
LEGRAND
Panneau passe fils Linkeo 19pouces 2 axes 1U en acier avec bracelets guide câbles 39x45mm - livré avec vis et écrous-cages à picots noir RAL9005
Gigamedia EL3666N Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 36 U 600 x 600
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 36U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Legrand 646764 Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 42U -2026x800x800mm
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x800x800mm - anthracite RAL7016
Legrand 646501 Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces 2U prof 200mm
LEGRAND
Tablette fixe en acier Linkeo à fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 200mm - charge maximum 15kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005
Legrand 046522 Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 1U Soluclip
LEGRAND
Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 1U Soluclip - fixation rapide sans vis - passage horizontal et traversant - noir RAL9005
Legrand 646750 Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 24U -1226x600x600mm
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 24U - dimensions 1226x600x600mm - anthracite RAL7016
Legrand 646760 Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 42U -2026x600x600mm
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x600x600mm - anthracite RAL7016
Legrand 646502 Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces 2U prof 360mm
LEGRAND
Tablette fixe en acier Linkeo à fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 360mm - charge maximum 15kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005
Legrand 046528 Entrée de câbles plastique avec balai à clippage direct 1U - baie LCS³ 19pouces
LEGRAND
Plaque d'entrée de câbles plastique avec balai à clippage direct 1U pour baie LCS³ 19pouces - noir RAL9005
Legrand 646342 Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 42U Linkeo
LEGRAND
Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces pour baie Linkeo 42U - avec double marquage des U et réglables en profondeur au pas de 25mm
Legrand 046482 Jeu de 4 roulettes pivotantes pour baie 19pouces LCS³ - 500kg maxi
LEGRAND
Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein pour baie 19pouces LCS³ - charge totale admissible sur les 4 roulettes 500kg
Legrand 646430 Kit 2 ventilateurs avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C baie Linkeo
LEGRAND
Kit 2 ventilateurs alimentation 230V~ 50/60Hz 0,25A 36W avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C pour baie Linkeo 19 pouces - IP XXB IK08 - équipé d'un cordon d'alimentation souple longueur 2,5m avec fiche 2P+T
Legrand 646505 Tablette fixe 1U 425mm fixation sur 4 montants 19pouces baie Linkeo prof 600mm
LEGRAND
Tablette fixe en acier 1U profondeur 425mm fixation à vis sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 600mm - charge maximum 50kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005
Legrand 646425 Jeu de 6 bracelets guide-cordons métalliques pour baie Linkeo largeur 800mm
LEGRAND
Jeu de 6 bracelets guide-cordons métalliques pour fixation sur l'extréieur des montants baies 19pouces Linkeo largeur 800mm - livré avec visserie - noir RAL9005
Legrand 046223 Tablette fixe hauteur 1U profondeur 120mm pour coffrets LCS³ 10pouces
LEGRAND
Tablette fixe hauteur 1U profondeur 120mm pour coffrets LCS³ 10pouces - charge maximum 10kg - noir RAL9005