Jeu de 4 roulettes pivotantes pour baie 19pouces LCS³ - 500kg maxi

Main media

Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein pour baie 19pouces LCS³ - charge totale admissible sur les 4 roulettes 500kg

 
 

Détails du produit

Jeu de 4 roulettes
Charge totale admissible sur les roulettes : 500kg
Pivotantes - dont 2 avec frein
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants pour le transport (armoire de commande)

Matériau

autre

Profondeur

100 mm

Numéro RAL

0

Hauteur

80 mm

Modèle type

rouleau de transport

Largeur

80 mm

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.