Tablette fixe 1U 625mm fixation sur 4 montants 19pouces baie Linkeo prof 800mm

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 44 mm
  • Modèle type plaque de support pour moniteur
  • largeur 486 mm
ICON

Tablette fixe en acier 1U profondeur 625mm fixation à vis sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 800mm - charge maximum 50kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005

 
 

Détails du produit

Tablette fixe Linkeo
Dimensions :
- hauteur : 1U- charge maximum : 50kg- profondeur : 625mm
Noir RAL9005
Pour baie Linkeo profondeur 800mm
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Linkeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

44.45 mm

matériau

métal

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

numéro RAL

9005

adapté à la largeur de boîtier

482.6 mm

profondeur

625 mm

hauteur

44 mm

Modèle type

plaque de support pour moniteur

largeur

486 mm

couleur

noir

Info produit

Gamme

Linkeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.