Boite et prise de sol Legrand Boite et prise de sol Legrand (144 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine carrée IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine ronde IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail double 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine rectangulaire IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
LEGRAND
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
LEGRAND
Kit support pour boîte de sol standard 16 modules composé de 2 rangées de 8 modules à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton - IP24 avec couvercle fermé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - acier brun brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé
LEGRAND
Kit support pour boîte de sol standard 18 modules composé de 3 paniers de 6 modules à hauteur réglable à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton
LEGRAND
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 12 modules ou 18 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
LEGRAND
Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine pour prise de sol (permet d'équiper 5 prises de sol)
LEGRAND
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 16 modules ou 24 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable ronde simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
LEGRAND
Plaque de finition pour couvercle métal pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
LEGRAND
Plaque de finition pour couvercle métal pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
LEGRAND
Boîte d'encastrement simple pour prise de sol pour béton hauteurs de chape 50mm à 80mm à associer pour prises de sol multiples
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP encastrable avec platine carrée IP44 IK08 - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé
LEGRAND
Boîte de sol hauteur réduite pour plancher technique ou chape béton de 50mm à 70mm pour positionnement vertical des appareillages - reçoit les mécanismes Mosaic Link - livrée avec couvercle pour moquette - gris RAL7031
LEGRAND
Boîte d'encastrement universelle réglable pour boîte de sol standard ou affleurante pour chape hauteur 55mm à 125mm - livré avec plaque supérieure métal pour empêcher la pénétration de béton pendant le coulage
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable ronde simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - acier brun brossé