Vis longues pour prises de sols - accessoire

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • système à vis torx

Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine pour prise de sol (permet d'équiper 5 prises de sol)

 
 

Détails du produit

Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine
Permet d'équiper 5 prises de sol

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181631

Vis à métaux / Boulon

tête fraisée

Oui

forme de la tête/extrémité

autre

autobloquant

Non

avec bride

Non

avec rondelle

Non

avec écrou

Non

taille de filetage (métrique)

2.9

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

A2-70 (acier inoxydable)

diamètre de tête

6 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

système à vis

torx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.