Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra sur batterie 10400mAh/4K/Mode AOV/Vision nocturne en couleur/Détéction de forme humaine&véhicule/Sirène et flash/Conversation bidirectionnelle/Suivi automatique/Wi-Fi 6/Exposition intelligente et équilibrée/Emplacement de carte Micro
Vision nocturne ColorFULL en conditions de très faible luminosité(Super ouverture F1.0)/Détection personnes&véhicules/Deux modes de patrouille pour l'auto-sécurité/Défense active/Retour en un clic aux itinéraires prédéfinis/MicroSD 512G Max
3K/Vue panoramique/Vision nocturne en couleur/Mode Patrouille/Détection de forme humaine/Suivi automatique par zoom/Détection de bruit fort/Appel bidirectionnel avec bouton tactile/Mode veille/Emplacement de carte microSD jusqu'à 512Go
Protection continue 24/7 /10400 mAh/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/Alertes vocales personnalisables/Wi-Fi 6/Défense active/Carte microSD jusqu'à 512Go/Google Home&Alexa
Caméra sans fil avec projecteur, système de défense active et vision de nuit en couleur jusqu'à 10 mètres/2.4Ghz/4MP 2K+/H.265/H.264/audio/IA/détection de forme humaine/ mémoire interne incluse de 32Gb/Google Home & Alexa/CS-LC3-A0-8B4WDL
Résolution 3K/vision nocturne couleur/détection des formes humaines et des animaux/geste de la main/suivi avec zoom automatique/détection des bruits forts/appels bidirectionnels/volet de confidentialité/carte MicroSD 512G Max
Résolution 2K+ et 2K+/Panneau solaire 8W inclus/AOV 2.0/Vue panoramique/Double rotation/Co-détection et auto suivi/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Défense active sirène&flash/Audio bidirectionnel/Wi-Fi 6/Carte
Double objectif 2K+/Double rotation/Co-détection pour un suivi automatique/Deux modes de patrouille/Vue panoramique/Détection des formes humaines&véhicules/Défense active sirène&flash/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle
Résolution 2K/780 lumens/détection de forme humaine et vehicule/reconnaissance des plaques d'immatriculation/suivi automatique/vision nocturne en couleur/défense active avec sirène&flash/conversation bidirectionnelle/carte MicroSD 512G Max.
Résolution 2K/Alimentation par Ethernet/Vue panoramique/Suivi automatique/Détection des formes humaines/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène&lampe flash/Carte microSD 512Go max/Google Home&Alex
Double connectivité 4G & Wi-Fi6/Double objectif 2K+/Double rotation/Détection de forme humaine&véhicule/Co-détection&auto-suivi/Vision nocturne ColorFULL sous luminosité ultra-faible/Exposition d'image équilibrée/Défense active sirène&flash
4K/Double connectivité 4G & Wi-Fi6/Détection de la forme humaine&véhicule/Détection d'animaux sauvages/Auto-suivi/Exposition d'image équilibrée/Conversation bidirectionnelle/Défense active sirène&flash/Panneau solaire 8W inclus
Résolution 2K/Conversation bidirectionnelle/Alertes vocales personnalisable/Détection humaine&véhicule/Zone de détection personnalisable/Défense active avec sirène et flash/Vision nocturne en couleur/IP67/Emplacement de carte MicroSD
Résolution 2K/Prise en charge de la connectivité du réseau 4G/Vue panoramique/Conversation bidirectionnelle/Détection de forme humaine & véhicule/Suivi automatique/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène et flash/Carte microSD
Ce transformateur convertit le 230 V CA en 24 V CC pour les visiophones EZVIZ et autres appareils à basse tension. Il permet un câblage discret sans adaptateur et convient à la plupart des interphones. Son boîtier en plastique offre une bon
Résolution 3K/Vue panoramique/Vision nocturne IR jusqu'à 10 m/Détection des animaux, des formes humaines/Suite avec zoom automatique/Détection des bruits forts/Détection des aboiements et des miaulements/Compatible avec Google Assistant, Am
Triple objectif 2K+/Zoom mixte 12x/Détection des formes humaines&véhicules/Double capture d'image/Zoom automatique/Défense active sirène et flash/2 modes de patrouille/Vue panoramique 360°/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirection
Résolution 2K/Prise en charge de la connectivité réseau 4G/Mode AOV vidéo toujours actif/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/Détection des personnes & véhicules/Batterie intégrée de 5200 mAh/Défense active Sirène & flas
caméra sur batterie additionnelle/nécessite le HUB/high-performance WiFi HaLow/vision nocturne couleur/120 jours d'autonomie/sirène et flash/détection forme humaine/audio bidirectionnel/emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa
Double objectif 4MP/deux modes de patrouille/vue panoramique/appel bidirectionnel avec bouton tactile/vision nocturne couleur/détection de forme humaine/détection des bruits forts/changement de vue par une touche/carte Micro SD 512G Max.
Résolution 2K+/10400 mAh/Port de charge Type-c/Vision nocturne en couleur/Mémoire eMMC 32Go intégré/Détéction des mouvements humains/Protection active avec sirène et flash/Suivi automatique/Conversation bidirectionnelle/Alertes vocales pers
EB8 4G avec un panneau solaire 6W/10 400 mAh/Affichage de la localisation GPS/Détection intelligente des mouvements humains/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Sirène et flash/Carte microSD 512Go Max.
Résolution 2K/Prise en charge de la connectivité réseau 4G/10 400 mAh/Affichage de la localisation GPS/Détection intelligente des mouvements humains/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Sirène et flash/Port Type-C/Carte