LC3 - Caméra WiFi extérieure 4MP avec projecteur et vision de nuit en couleur

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra sans fil avec projecteur, système de défense active et vision de nuit en couleur jusqu'à 10 mètres/2.4Ghz/4MP 2K+/H.265/H.264/audio/IA/détection de forme humaine/ mémoire interne incluse de 32Gb/Google Home & Alexa/CS-LC3-A0-8B4WDL

 
 

Détails du produit

La LC3 est une combinaison innovante d'un projecteur à luminosité réglable et d'une puissante caméra de sécurité 4 Mpx, qui améliore la sécurité de votre maison à tous points de vue, même la nuit. Doublée d'une lampe murale élégante, la LC3 s'adapte à tous les foyers pour éclairer les endroits sombres grâce à des commandes intelligentes à distance. Caméra de sécurité par excellence, la LC3 est dotée d'une fonction de détection de personnes assistée par l'IA, d'une fonction de défense active et d'une communication bidirectionnelle pour surveiller efficacement les espaces extérieurs tels que les terrasses, les couloirs, les cours, etc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

Classe de protection (IP)

IP65

protocole

TCP/IP

Modèle type

standard (fixe)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.