Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - RJ45 catégorie 6 STP - blanc polaire - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - fixation par vis - connexion rapide
La prise RJ45 6 STP blanc polaire permet de connecter des réseaux de communication grade2 TV minimum à grade3 TV (si câble < 50 m), le téléphone, data haut débit, en réduisant les interférences électromagnétiques grâce à son blindage. Ce dispositif peut être monté sur un mur en saillie sans boîte d'encastrement. La référence se compose du connecteur RJ45 cat6 STP, du support de fixation sur le mur et de son enjoliveur. Il existe des adaptateurs pour s'associer avec différentes marques de moulure. Le produit répond aux normes EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA-568-B-2, TIA/EIA-568, CEI 60603-7, ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, CEI 60603-7-5 et ISO/CEI 11801. La couleur du produit est blanc polaire avec une finition de surface brillante. Il est réalisé en matériau thermoplastique résistant à l'usure.
Alréa est la gamme d'appareillage saillie compact et discret pour la rénovation. Alréa s'adapte à toutes les installations, seule avec son cadre saillie ou sur de nombreuses moulures du marché grâce à ses adaptateurs.
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Montage encastré
montage apparent
citerne au sol/montage en sous-sol
avec protection contre la poussière
type de montage raccordement de blindage
type de connecteur
encastrement de canal
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Avec zone de texte
direction de sortie
Catégorie
Type de connexion
Numéro RAL
Couleur
Composition
adapté au nombre de jacks/coupleurs