Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - va-et-vient lumineux forte luminosité blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide - voyant lumineux : indicateur néon ambré
Schneider Electric innove avec Alréa, gamme complète de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Cet appareillage saillie compact est discret et idéal pour la rénovation Pour tout type de logement individuel ou collectif, cette gamme s'adapte avec les moulures OptiLine Mini, mais est également compatible avec la plupart des moulures Ce va-et-vient lumineux dispose d'une embase, d'un enjoliveur et d'une lampe 230 V Par câblage, cette commande d'éclairage lumineuse fait que le voyant peut être utilisé pour indiquer d'état de la lampe commandée (voyant allumé/lampe éteinte ou voyant allumé/lampe allumée) Le voyant peut être également utilisé pour localiser la commande (voyant allumé en permanence) Commutateur avec lampe pilote, cet interrupteur lumineux est doté d'un indicateur néon ambré et dispose d'une connexion rapide Une gamme pensée pour vous, qui vous apportera confort, praticité et dont la seule limite sera votre imagination
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
Numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
Type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose
Tension nominale