Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - prise de courant 2P, connexion rapide, blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 - 16 A à 250 V CA - raccordement : bornes sans vis
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Pôle neutre sectionné simultanément
IK
Numéro RAL (équivalent)
Impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
Avec volet de protection
Verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Tension nominale
Intensité