Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - double prise de courant 2P + T connexion rapide - cadre - saillie - blanc polaire - H62mmxL124mmxP35mm - type de sortie : française - courant assigné d'emploi : 16 A à 250 V CA - IP20
La prise double Alréa de Schneider Electric est conçue pour une utilisation dans les environnements résidentiels, commerciaux et hôteliers. La configuration des pôles de la prise est 2P+T. Cet appareil est conforme à la norme française. La prise est dotée d'un obturateur qui empêche l'insertion d'objets autres que des prises pour une protection supplémentaire. Le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. L'appareil est sans vis, ce qui le rend facile à monter et démonter, et sûr et simple à connecter. Des vis sont disponibles pour l'installation. L'appareil permet un montage en saillie. La couleur du produit est blanc polaire avec une finition de surface brillante. Il est fabriqué en matériau thermoplastique résistant à l'usure. Il a un indice de protection IP20 et un indice de protection contre les chocs IK02.
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Traitement antibactérien
nombre de repiquage
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Pôle neutre sectionné simultanément
IK
Numéro RAL (équivalent)
Impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
Avec volet de protection
Verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Tension nominale
Intensité