Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poussoir pour commande de volets roulants par automatisme Appareillage saillie complet 6A 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 72x72mm
Poussoir 6A pour la commande de volets roulants par boîtier d'automatisme - Appareillage saillie complet
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Asl
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
avec verrouillage électrique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
utilisation électronique possible
Finition de la surface
Transparent
utilisation mécanique possible
numéro RAL (équivalent)
nombre de touches
pour volets roulants
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale