Climatisation cassette et plafonnier compacte Climatisation cassette et plafonnier compacte (15 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Goupe extérieur Alpha compact - 7,1 kW - monophasé - R32
DAIKIN
Goupe extérieur Sky Air Alpha compact - 7,1 kW - monophasé - R32 - monoventilateur - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter - fonctions dédiées aux locaux techniques
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité intérieure cassette compacte 600x600
DAIKIN
Cassette extra-plate 2,5 kW - excellence technique avec une finition argent ou argent et blanc
Unité intérieure cassette compacte 600x600
DAIKIN
Cassette extra-plate 3,5 kW - excellence technique avec une finition argent ou argent et blanc
Goupe extérieur Alpha compact - 10 kW - monophasé - R32
DAIKIN
Goupe extérieur Sky Air Alpha compact - 10 kW - monophasé - R32 - monoventilateur - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter - fonctions dédiées aux locaux techniques
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité intérieure cassette compacte 600x600
DAIKIN
Cassette extra-plate 5 kW - excellence technique avec une finition argent ou argent et blanc
Goupe extérieur Alpha compact - 12,5 kW - monophasé - R32
DAIKIN
Goupe extérieur Sky Air Alpha compact - 12,5 kW - monophasé - R32 - monoventilateur - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter - fonctions dédiées aux locaux techniques
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité intérieure de type plafonnier apparent
DAIKIN
Plafonnier 14kW - gamme unifiée - couleur blanc - adapté pour le neuf ou la rénovation
Unité intérieure de type plafonnier apparent
DAIKIN
Plafonnier 10 kW - gamme unifiée - couleur blanc - adapté pour le neuf ou la rénovation
Unité intérieure de type plafonnier apparent
DAIKIN
Plafonnier 12,5 kW - gamme uniifée - couleur blanc - adapté pour le neuf ou la rénovation
Unité intérieure cassette compacte 600x600
DAIKIN
Cassette extra-plate 6 kW - excellence technique avec une finition argent ou argent et blanc
Unité intérieure de type plafonnier apparent
DAIKIN
Plafonnier unifié 7,1 kW - permet de chauffer / rafraîchir une pièce avec hauteur de plafond de 3,8 mètres très facilement
Goupe extérieur Alpha compact - 14 kW - monophasé - R32
DAIKIN
Goupe extérieur Sky Air Alpha compact - 14 kW - monophasé - R32 - monoventilateur - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter - fonctions dédiées aux locaux techniques
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Toshiba RAV-RM561MUT-E Cassette 600x600 Ultra-compacte DI-SDI 5/5,3kW - R32/R410A
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Cassette 600x600 Ultra-compacte DI-SDI 5,0/5,3 kW, R32/R410A, Façade sans débordement, Pompe de relevage intégrée (850mm), Réglages volets individuels, Option commande filaire, option capteur de présence ,