Solutions par famille produit Solutions par famille produit (371 produits)


Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 3500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 3500W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Mini pompe à piston monobloc Si-10 Univers'L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe monobloc Si-10 Univers'L - Kit complet pompes et accessoires de montage - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon - Intégration parfaite dans les DELTA PACK et tout système en coude
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 4300W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 4300W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 6800W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 6800W - Dc inverter - Confort acoustique - Discrétion - Pression statique réglable de 30 à 150 pa - Télécommande filaire
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 8500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 8500W - Dc inverter - Confort acoustique - Discrétion - Pression statique réglable de 30 à 150 pa - Télécommande filaire
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 9500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 9500W - Dc inverter - Confort acoustique - Discrétion - Pression statique réglable de 30 à 150 pa - Télécommande filaire
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 12100W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 12100W - Dc inverter - Confort acoustique - Discrétion - Pression statique réglable de 30 à 150 pa - Télécommande filaire
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 20 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDA765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
Registre motorisé en acier galvanisé D= 160 mm avec servomoteur extra-plat 230V
BAILLINDUSTRIE
Registre motorisé en acier galvanisé diamètre 160 mm - étanche et isolé - avec servomoteur extra-plat 230 volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 13400W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 13400W - Dc inverter - Pompe de relevage - Pression statique réglable jusqu'à 200 pa - Télécommande filaire