Outillage de climatisation Outillage de climatisation (17 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Crayon mine graphite PICA DRY
BIZLINE
Crayon mine graphite PICA DRY pour marquage temporaire sur toutes les surfaces. Marquage effaçable sur les surfaces lisses à l'aide de linge humide. Idéal pour trous de perçage et endroits difficiles d'accès.
Détecteur de fuites de gaz 400 ml
BIZLINE
Détecteur de fuites de gaz 400 ml pour localiser rapidement toute fuite de gaz ou d'air. Pour vérifier l'étanchéité des armatures, vissages et raccordements sans interrompre le fonctionnement. Des bulles apparaissent si la zone est poreuse.
Thermomètre pistolet 12:1 double visée laser infrarouge -50° +680°c
EID
Thermomètre pistolet dble visée laser infrarouge -50° +680°c, précision +/- 1°c
Kit de rincage circuit frigorifiques
EID
Kit de rincage circuit frigorifique. Aérosol sous pression, merci de respecter les consignes de sécurité et de stockage.
Mano diam 80 2v r32-410a-407c-r22 anti puls + 3flex + 2adapt 410a
EID
Mano diam 80 2voies R32-R410a-R407c-R22 anti pulsation + 3flex + 2 adaptateurs rapides R410a
Pack 25 etiq. aluminisées autocollantes + 25 films + marqueur
EID
Pack 25 etiq. aluminisées autocollantes + 25 films + marqueur. Fabriqué en France !
Cartouche pour kit de rincage 600mL
EID
Cartouche pour kit de rincage 600ml. Aérosol sous pression, merci de respecter les consignes de sécurité et de stockage.
Boite 6 têtes emboiture femelle 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8
EID
Coffret 6 têtes emboiture femelle cuivre frigo 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8. Enfin un moyen rapide pour faire d'excellentes emboitures, passez votre tube de mâle à femelle en 5 secondes. Embout en acier forgé pour perçeuses 1800 tours/mn
Boite 4 têtes flare 1/4 3/8 1/2 5/8
EID
Coffret comprenant 4 embouts flare 1/4 3/8 1/2 5/8 perçeuse pour réalisation de flare (SAE) en 5 secondes. Embouts en acier forgé s'adaptant sur toutes sortes de perceuses tournant à mini 1800 tours/min.
Huile minérale pour pompe à vide 1L
EID
Flacon d'huile minérale pour pompe à vide de capacité 1 litre
Coffret dudgeonnière débrayable excentrique, coupe tube, ébavureur et expanseurs
EID
Coffret dudgeonniere exentrique et débrayable pour réalisation des flares (dudgeons) 1/4 au 3/4, coupe tube et ébavureur
Thermomètre différentiel avec 2 sondes -50° à +300°c
EID
Thermomètre digital double sondes différentiel pour mesurer la température de 2 différents tubes. température d'utilisation -50° + 300°c, précision +/-0,7°c, poids 517g
3 flex de charge 0,9m BJR R410A avec vannes
EID
3 flexibles de charge R-J-B pour gaz R410A de 0,9m, pression 60 bars, diamètre 1/2 20unf