Pompe et condensat pour climatisation Pompe et condensat pour climatisation (25 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Mini pompe à piston monobloc Si-10 Univers'L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe monobloc Si-10 Univers'L - Kit complet pompes et accessoires de montage - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon - Intégration parfaite dans les DELTA PACK et tout système en coude
Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
Pompecentrifuge Si-83 Pack 1 avec bac 2L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc Si-83 Pack 1 avec réservoir 2L - Pour applications résidentielles (Clim < 20 kW)
Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Ivoire - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Blanche RAL9003 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Mini pompe à piston bi-bloc Si-33 - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe à piston bi-bloc pour installation déportée - Débit max 30l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe de relevage avec bac 1,3l - 300 L/h, avec alarme
EID
Pompe relevage des condensats pour bac. 300L/heure. Permet d'évacuer des eaux de condensats des systèmes de climatisation, de réfrigération et de chaudières à condensation à gaz. Avec Alarme 5Amp, facile à entretenir.
Mini Pompe de relevage 13,2L/h sans alarme déconnectable
EID
Pompe de relevage en ligne pour climatiseur 13,2L/h sans alarme, déconnectable. Ultra compacte, silencieuse, connectiques en PLUG & PLAY, étanche IP64, avec un filtre démontable et un réservoir transparent démontable.
Pompe de relevage centrifuge avec platine multi-fixations sans alarme
EID
Pompe centrifuge CP 08 avec platine multi-fixations, sans alarme. Application pour les unités de climatisation de type splits, cassettes et gainables (AIR/EAU) < 20KW
Pompe relevage externe vision 15L/h
EID
Pompe de relevage externe VISION pour climatiseur 15L/h, avec alarme, facile à entretenir et à installer. Bloc extérieur design qui peut s'installer à l'horizontal ou à la verticale.
Tube condensat d=16 lisse interieur long(m): 30
EID
Tube condensat blanc, de diamètre 16 et de longueur 30 mètres, livré filmé. Lisse intérieur pour une meilleure évacuation des eaux de condensat.
Tube condensat annelé d=16/18 long(m): 50. Couleur ivoire, sécable tous les 0,5m
EID
Tube condensat de couleur ivoire, de diametre 16/18 et de longueur 50 mètres, livré en carton individuel et sécable tous les mètres
Tube clair bobine 50m 6/9mm
EID
Tube clair, bobine de 50 metres en diametre 6/9, idéal pour la pompe de relevage AP01
Tube clair bobine 25m 6/9mm
EID
Tube clair, bobine de 25 mètres en diamètre 6/9. Fabriqué en France !
Connecteur droit  D= 6 mm (1/4) - Lot de 5 pcs
SAUERMANN INDUSTRIE
Connecteur droit D= 6 mm (1/4) - Lot de 5 pcs. Pour coupler deux tubes transparents diamètre 6mm.
Connecteur en T  D= 6 mm (1/4) - Lot de 5 pcs
SAUERMANN INDUSTRIE
Connecteur en T D= 6 mm (1/4) - Lot de 5 pcs. Pour raccorder 3 tubes transparents diamètre 6mm.
Raccord d'évacuation auto-étanche  D= 6 mm - Lot de 5 pcs
SAUERMANN INDUSTRIE
Raccord d'évacuation auto-étanche D= 6 mm - Lot de 5 pcs. Utilisé pour raccorder un tube PVC transparent diamètre 6mm au tuyau d'évacuation. Garantit l'étanchéité du raccordement.
Pompe relevage chaudière 18L/h sunny avec alarme
EID
Pompe relevage pour chaudière SUNNY 18L/h avec alarme, facile à entretenir, l'AP11 permet de relever les eaux des condensats des chaudières jusqu'à 60 kW. Bac 0,7 litre.