Protection électrique pour climatisation Protection électrique pour climatisation (89 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules 750°C IP65 12M G
IBOCO
Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules 750°C IP65 12M G Gris RAL7035 263x314x143 1 rangée
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Coffret modulaire étanche Pablo 8 modules 750°C IP65 08M G
IBOCO
Coffret modulaire étanche Pablo 8 modules 750°C IP65 08M G Gris RAL7035 210x215x105 1 rangée
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 20 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDA765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 32 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
Disjoncteur Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN716 Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Câble rigide Nexans R2V Distingo cuivre 3G6 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G6 mm² Distingo, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Disjoncteur Phase + Neutre 10A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN710 Phase + Neutre 10A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Disjoncteur Phase + Neutre 20A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN720 Phase + Neutre 20A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 2 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G2,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Disjoncteur Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN732 Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G1,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Disjoncteur Phase + Neutre 2A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN702 Phase + Neutre 2A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.