Support de sol et mural pour climatisation Support de sol et mural pour climatisation (17 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Paire de supports de sol Rubber eid 600mm gd rail charge max 600kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 600mm, grand rail aluminium 40x20 mm avec visserie. Charge supportée 600. Encoches de fixation. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Sachet de 4 plots anti vibratiles 320kg
EID
4 plots anti vibratiles pour isoler le support des vibrations du groupe extérieur. Charge maxi 320kg.
Paire de supports de sol mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie
EID
Paire de support de sol mini Rubber 400mm, grand rail aluminium, charge supportée 400kg livrée avec visserie
Support de sol Rubber Foot 250mm unité sans visserie 100kg
EID
Support de sol Rubber Foot 250mm unité sans visserie. Idéal pour l'installtion des chemin de câbles et des panneaux photovoltaïques.
Paire support de sol 450mm
EID
Paire de supports de sol en PVC de 95mm de hauteur pour pose de groupes extérieurs, Livré avec visserie et équipé de rail anti-dérapants. Charge maxi 240kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, rondelles, ch. max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage, 4 rondelles anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 650mm, BT, niveau, plots charge max 2X150kg
EID
Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 190kg.
Support mural pré-monté polyamide prof. 450mm charge max 2X65kg
EID
Support mural polyamide 450mm 130kg idéal bord de mer. Poids maxi unité : 80kg. S'installe aisément avec la barre alu 1m et niveau de montage pour support polyamide ASPLYBTN
Paire de supports de sol Rubber eid 1000mm charge max 1000kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 1000mm, grand rail aluminium, charge supportée 1000kg avec visserie. Encoches de fixation. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Support mural pré-monté polyamide prof. 520m charge max 2X55kg
EID
Support mural polyamide 520mm 110kg idéal bord de mer. Poids maxi unité : 70kg. S'installe aisément avec la barre alu 1m et niveau de montage pour support polyamide ASPLYBTN
Barre alu 1m et niveau de montage pour support polyamide
EID
Barre alu 1m et niveau de montage pour support polyamide ASPOLY450L et ASPOLY520L