Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 075L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux
Résistance stéatite protégée du calcaire
Equipé ACI Hybride
Jusquà 8% d'économies
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural
Duralis
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec circuit heures pleines/creuses
forme de finition
positionnement vertical
version triphasée
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
profil de soutirage
positionnement horizontal
Classe de protection (IP)
Classe Energétique
volume du réservoir
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
puissance nominale
Largeur
Gamme
Multiple de vente