Flacon 250 ml de nettoyant puissant à diluer pour évaporateurs

Main media

Flacon 250 ml de nettoyant puissant à diluer pour évaporateurs - économiques et très faciles à manipuler, transporter et stocker - compatibles avec le nettoyeur CLIM-WASHER - flacon 250mL=5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur - pH 7

 
 

Détails du produit

Les produits ULTRA sont des nettoyants puissants, purifiants et très concentrés. Ils nécessitent une dilution 1:20. EVO-ULTRA doit être utilisé sur les UI afin d'agir efficacement contre la saleté, les graisses et les polluants athmosphériques.
Sa formule puissante nécessite un rinçage à l'eau. EVO-ULTRA a été conçu pour une utilisation avec le nettoyeur ClimWasher (pulvérisation et rinçage).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

34029010

Produit de nettoyage

Convient pour l'entretien

Oui

état physique

liquide

contenu

250 ml

emballage

flacon

dilution obligatoire avec de l’eau

Oui

adapté au nettoyage

Oui

adapté au dégraissage

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.