Nettoyage et entretien Nettoyage et entretien (267 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Nettoyant serpentins EASYCLEAN, évaporateurs et condenseurs, aérosol 600ml
ADVANCED
Nettoyant universel en aérosol 600ml pour serpentins d'évaporateurs et condenseurs. Puissant, non corrosif, il élimine la poussière sans attaquer les surfaces. Format pratique, idéal pour un entretien rapide et sûr des systèmes HVAC.
Nettoyant EASYFINISH façade clim, élimine nicotine, graisse et saletés tenaces
ADVANCED
Aérosol nettoyant pour façades et carters de climatiseurs. Élimine efficacement nicotine, graisse et saletés. Convient à la plupart des unités. Nettoyage sûr des conduits et surfaces externes. Application simple et rapide.
Nettoyant moussant Easyfoam - nettoyage puissant pour condenseurs
ADVANCED
Nettoyant moussant en aérosol, prêt à l'emploi. Formule industrielle puissante pour condenseurs. Élimine les dépôts et saletés tenaces. Jet actif, mousse dense
Nettoyant condenseur en spray prêt à l'emploi, efficacité et entretien facile
ADVANCED
Nettoyant condenseur prêt à l'emploi, non moussant et biodégradable. Améliore l'efficacité des systèmes HVAC. Idéal pour l'entretien régulier. Format prêt à l'emploi de 1L
Nettoyeur à pression sans fil 18V - double réservoir 10L+5L
LINSTRUMENT
Nettoyeur à pression sans fil 18V, pressions 8 et 15 bar - double réservoir liquide 10L + 5L pour l'eau et le produit nettoyant - sac à dos ergonomique - livré avec 1 batterie 18V 5.0 Ah et accessoires
Nettoyant désodorisant pour évaporateur PurAire
ADVANCED
Nettoyant désodorisant pour évaporateur PurAire sans rinçage, prêt à l'emploi, 35L
Spray acrylique anti corrosion Easycoat - protection durable des serpentins
ADVANCED
Enduit acrylique anti corrosion à séchage rapide. Protège les serpentins contre les pluies acides, l'ammoniac et les atmosphères salines. Imperméable à l'eau, résistant à l'huile, pour une protection longue durée.
Désinfectant climatiseur virucide en14476 aérosol 400mL odeur citron
EID
Désinfectant clim 400mL (inflammable) odeur citron pour désinfecter les filtres du climatiseur. Elaboré à partir d'un amonium quaternaire: batéricide (EN 1040 et EN1276 en 5 mn), fongicide (NF T 72201 en 15mn) et virucide selon EN14476.
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures splits
LINSTRUMENT
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures splits - installation simple en quelques secondes grâce au cordon élastique de serrage - forme entonnoir pour drainer les eaux usées vers un seau - réutilisable 100x
Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 1L
CBM
NANOCLEAN AIR - Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 1L Dilution 1 à 5% (1/100 à 1/20) Rinçage à l'eau
EASYPRO Nettoyeur HP
CBM
EASYCLIM - EASYPRO Nettoyeur HP Nettoyage rapide et efficace des installations Tuyau flexible : 4 m Batterie 12V Pression : 9 bars Réservoir 15 litres amovible Changement de buse rapide QUICK CONNECT
Nettoyeur  sans fil, double pression 5/10 bar - double réservoir eau / nettoyant
LINSTRUMENT
Nettoyeur sans fil à batterie Li-ion 18V interchangeable type Makita ou AEG - double pression 5/10 bar - double réservoir eau (15L) nettoyant (2L) - roues et poignée télescopique - tête pivotante et lance - LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures cassettes
LINSTRUMENT
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures cassettes - installation simple en quelques secondes grâce au cordon élastique de serrage - forme entonnoir pour drainer les eaux usées vers un seau - réutilisable 100x
Flacon 250 ml de nettoyant puissant à diluer pour évaporateurs
LINSTRUMENT
Flacon 250 ml de nettoyant puissant à diluer pour évaporateurs - économiques et très faciles à manipuler, transporter et stocker - compatibles avec le nettoyeur CLIM-WASHER - flacon 250mL=5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur - pH 7
Flacon 250 ml de nettoyant puissant acide à diluer pour condenseurs
LINSTRUMENT
Flacon 250 ml de nettoyant acide puissant à diluer pour condenseurs - efficace pour éliminer le calcaire, la corrosion - compatibles avec CLIM-WASHER - flacon 250mL = 5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur - pH 1
Flacon 250 ml de nettoyant puissant alcalin à diluer pour condenseurs
LINSTRUMENT
Flacon 250 ml de nettoyant alcalin puissant à diluer pour condenseurs - efficace pour éliminer les graisses, huiles, résidues de pollutions - compatibles avec CLIM-WASHER - flacon 250mL = 5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur
Chargeur pour batteries BATT-18V-3AH et BATT-18V-5AH
LINSTRUMENT
Chargeur pour batteries BATT-18V-3AH et BATT-18V-5AH pour nettoyeurs Climwasher PRO+ et EVOCLEAN
Bidon recharge AirNet 5L. Sert à recharger votre pulvérisateur CB41 AirNet
EID
Bidon recharge CB41 AirNet 5L. Conforme à la norme UNE-EN 13697 et EN 14476. Biodégradable.
Set EVOCLEAN + batterie 18V 3.0Ah + chargeur
LINSTRUMENT
Set EVOCLEAN-PACK comprenant un nettoyeur à pression EVOCLEAN + 1 batterie 18V 3.0 Ah de type MAKITA et une station de charge rapide
Déboucheur condensats DrainKleen One Shot - nettoyage rapide des canalisations
ADVANCED
DrainKleen One Shot élimine efficacement les bouchons d'impuretés dans les tuyaux de condensats. Sa formule concentrée facilitent le nettoyage des zones difficiles d'accès pour un entretien rapide et sûr.
Désinfectant gaines CVC GAINECLEAN- hygiène VMC et climatisation
ADVANCED
GaineClean désinfecte et assainit les gaines de climatisation et VMC double flux. Bactéricide, fongicide, élimine les mauvaises odeurs. Pulvérisation haute pression. Dose unique pour 30 m linéaires. Format 150 ml.
Boite de 20 pastilles antibactériennes pour bac à condensats anti-odeur
ADVANCED
Traitement antibactérien préventif pour bacs à condensats. Réduit les odeurs, limite la prolifération des algues et les risques de blocages. Non corrosif, soluble. Jusqu'à 8 semaines de protection. 1 tablette traite un système 2-3kw
Advanced Gel CC (490ml), nettoyant gel concentré pour condenseurs à diluer
ADVANCED
Advanced Gel CC (490ml), nettoyant gel concentré pour condenseurs à diluer. Un seul sachet permet de faire 8 litres de produit fini.