Flacon 250 ml de nettoyant puissant alcalin à diluer pour condenseurs

Main media

Flacon 250 ml de nettoyant alcalin puissant à diluer pour condenseurs - efficace pour éliminer les graisses, huiles, résidues de pollutions - compatibles avec CLIM-WASHER - flacon 250mL = 5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur

 
 

Détails du produit

Les nettoyants ULTRA sont puissants, purifiants et très concentrés. Ils nécessitent une dilution 1:20. ALKALINE-ULTRA doit être utilisé sur les UI afin d'agir efficacement contre la saleté, les graisses, les huiles et résidus de pollutions.
Sa formule puissante nécessite un rinçage à l'eau. ALKALINE-ULTRA a été conçu pour une utilisation avec le nettoyeur ClimWasher (pulvérisation et rinçage).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

34029010

Produit de nettoyage

Convient pour l'entretien

Oui

état physique

liquide

contenu

250 ml

emballage

flacon

dilution obligatoire avec de l’eau

Oui

rinçage à l'eau obligatoire

Oui

adapté au nettoyage

Oui

adapté au dégraissage

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.