Nettoyant serpentins EASYCLEAN, évaporateurs et condenseurs, aérosol 600ml

Main media

Nettoyant universel en aérosol 600ml pour serpentins d'évaporateurs et condenseurs. Puissant, non corrosif, il élimine la poussière sans attaquer les surfaces. Format pratique, idéal pour un entretien rapide et sûr des systèmes HVAC.

 
 

Détails du produit

EasyClean est le nettoyant idéal pour l'entretien des serpentins d'évaporateurs et de condenseurs dans les systèmes HVAC. Son format aérosol 600ml offre une application rapide, puissante et ciblée. Il élimine efficacement la poussière sans agresser les surfaces, assurant un nettoyage sûr et sans résidus. Facile à utiliser, il fait partie de la gamme "Easy", conçue pour simplifier la maintenance des équipements de climatisation et de réfrigération. Un indispensable pour les professionnels à la recherche de performance, de sécurité et de gain de temps.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

34025090

Produit de nettoyage

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

contenu

600 ml

emballage

bombe aérosol

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.