Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Nettoyeur sans fil à batterie Li-ion 18V interchangeable type Makita ou AEG - double pression 5/10 bar - double réservoir eau (15L) nettoyant (2L) - roues et poignée télescopique - tête pivotante et lance - LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Ce nettoyeur haute pression sans fil vous offre une flexibilité maximale grâce à sa batterie interchangeable 18V (compatible Makita ou AEG). Adaptez votre nettoyage à toutes les surfaces avec ses deux niveaux de pression et ses deux réservoirs intégrés. Son design ergonomique avec roues et poignée télescopique facilite son transport. La tête de lavage pivotante et la lance vous permettent d'atteindre tous les recoins. Cet appareil, vendu sans batterie ni chargeur, est idéal pour un nettoyage efficace et sans fil.
- Machine toute intégrée avec roulettes et poignée télescopique de transport
- Doubles réservoirs avec une capacité de 15 et 2 litres pour l'eau et le produit nettoyant
- Autonomie 40 min (1x batterie 3.0Ah)
- Tuyau 5m
- Lance additionnelle de 37 cm et tête pivotante à 220°
- Pression de travail : 5-10 bar
- Capacité de la batterie : 2.0Ah (style Makita)
- Temps de charge batterie : 1h45 (batterie 2.0Ah)
- Poids à vide : 8 kg
- Dimensions : 570 x 410 x 285 mm
Livré sans batterie ni chargeur.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
mobile
avec réservoir de détergent