Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe centrifuge monobloc Si-83 Pack 1 avec réservoir 2L - Pour applications résidentielles (Clim < 20 kW)
La Si-83 est plus durable et plus compacte que toute autre pompe de sa catégorie. Son design réduit le temps d'installation et de maintenance. La Si-83 est livrée avec une application smartphone dédiée qui rend l'installation à la fois simple et intuitive.
La Si-83 est fabriquée à partir de matériaux et de composants robustes pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. D'une grande polyvalence, la Si-83 est idéale dans les applications climatisation ou réfrigération et tout aussi efficace dans les applications chauffage.
SI-83
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
tuyau d’évacuation compris
granulés compris
montage au sol
Classe de qualité corps de pompe
Classe d’isolation selon IEC
Matériau corps de pompe
hauteur d’aspiration max.
alarme sonore
diamètre raccordement côté entrée
diamètre raccordement côté sortie
valeur de PH min.
Puissance électrique du moteur (P1)
émission du bruit
Largeur
Intensité
Montage mural
Longueur du câble
Nombre de phases
volume du conteneur
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.